UNEX - CUBREJUNTAS 40x150 U24X PVC BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del conducto de instalación - 40 mm
Altura de los conductos de la instalación - 150 mm
Tipo de fabricación - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73525-2
Ref.Sonepar
72924
EAN
8428884014982
Anchura del conducto de instalación:
40 mm
Altura de los conductos de la instalación:
150 mm
Tipo de fabricación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


