UNEX - Curva plana 90° de 100x300 mm Unex en U48X sin halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - 90°
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco plano
Para conexión con tornillos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66330-48
Ref.Sonepar
1261092
EAN
8428884052359
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
90°
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco plano
Para conexión con tornillos:
sí
Para conexión sin tornillos:
no
Con cubierta / tapa:
no
Radio interior:
160 mm
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...90 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7038
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


