UNEX - CURVA PLANA 90o 100x200 U23X GRIS RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66230
Ref.Sonepar
180842
EAN
8428884026527
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


