UNEX - CURVA PLANA 90o 100x300 U23X GRIS RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 300 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66330
Ref.Sonepar
132535
EAN
8428884031927
Altura:
100 mm
Anchura:
300 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


