UNEX - Eje de montaje Unex en acero inoxidable AISI 316 - 66822-A4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66822-A4
Ref.Sonepar
1112315
EAN
8428884051901
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Ángulo de avellanado:
0 °
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud a la cara inferior:
100 mm
Longitud de la rosca:
27 mm
Rosca completa:
no
Sistema de enroscado:
Parrilla de tornillos
Anchura de la llave:
17 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
20 mm
Altura del cabezal:
5 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
sí
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Color:
Acero inox
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


