UNEX - Extremos para anclar la guía articulada Unex en PC transparente

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51600-10

Ref.Sonepar

172922

EAN

8428884042336

Tipo de accesorio:

Abrazadera angular de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Para la fijación de la guía articulada. Incluye 2 piezas. Seguridad mecánica y eléctrica: grado de protección IP4X. Color: transparente.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX