UNEX - Fijación de guía articulada para caja de suelo Unex en acero inoxidable - 51814

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Roseta

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51814

Ref.Sonepar

172921

EAN

8428884035529

Tipo de accesorio:

Roseta

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Para fijar la guía articulada a la caja de conexiones para suelo. Fijación de la guía articulada que garantiza la estanqueidad al agua hasta una altura de 10mm.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX