UNEX - Fijación de guía articulada para falso techo Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Atornillar

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51611

Ref.Sonepar

50035

EAN

8428884014548

Modelo:

Atornillar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Para fijar la guía articulada a falso techo. Para su fijación usar tornillos Ø4. Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7mm. Seguridad mecánica. Color: Gris.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX