UNEX - Fijación de guía articulada para suelo, pared y techo raso Unex en PC

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51610-17

Ref.Sonepar

1147107

EAN

8428884053752

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Pieza para fijar la guía articulada a suelo técnico o a otras superficies como paredes, muebles, etc. Para su fijación usar tornillos Ø4. Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7mm. Color: grafito transparente

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX