UNEX - Fijación de guía articulada para suelo, pared y techo raso Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51610

Ref.Sonepar

49444

EAN

8428884014531

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Para fijar la guía articulada a suelo técnico. Para su fijación usar tornillos Ø4. Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7mm. Seguridad mecánica. Color: Gris.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX