UNEX - Guía articulada cerrada 3m Unex en PC transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 1340 mm²
Radio de curva inferior horizontal - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51603-10
Ref.Sonepar
252978
EAN
8428884042398
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
1340 mm²
Radio de curva inferior horizontal:
90 mm
Radio de curva inferior vertical:
90 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP2X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


