UNEX - Herramienta de cierre Unex

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 2.5...4.8 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Plástico

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2200

Ref.Sonepar

62349

EAN

8428884000299

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

2.5...4.8 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Plástico

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Para la fijación de bridas de anchura 2,5mm, 3,6mm y 4,8mm.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX