UNEX - Pinza de fijación para guía articulada Unex en PC

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 50 mm

  • Diámetro desde/hasta - 53...53 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Forma única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51612-10

Ref.Sonepar

272507

EAN

8428884042404

Diámetro nominal:

50 mm

Diámetro desde/hasta:

53...53 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Forma única

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Apto para áreas resistentes al fuego:

no

Funda de plástico:

no

Color:

Otros

Esta pinza permite la fijación y soporte de los diferentes modelos de guía, favoreciendo que el recorrido de la guía quede integrado en el mobiliario. Su fácil instalación permite, mediante un simple movimiento extraer la guía y cambiar su posición.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX