UNEX - Prolongación columna diámetro 50 mm Unex en Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Redondo
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - no
Nivelación de la altura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50094
Ref.Sonepar
62344
EAN
8428884015040
Forma de columna:
Redondo
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Nivelación de la altura:
1000 mm
Altura de columna:
1000...1000 mm
Profundidad de columna:
50 mm
Anchura de columna:
50 mm
Diámetro:
50 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
50 mm
Profundidad de cobertor:
25 mm
Tipo de fijación:
Telescopio
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima/debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
no
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
9006
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Aluminio
RAL-cubierta número:
9006
Número de particiones:
4
Sección transversal útil:
708 mm²
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


