UNEX - Puente de ancho 110 mm Unex en U24X para canales 40/60x110 mm en U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 110 mm
Altura - 28 mm
Longitud de grapa - Fijo
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73863-00
Ref.Sonepar
265334
EAN
8428884042817
Anchura:
110 mm
Altura:
28 mm
Longitud de grapa:
Fijo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tipo de fijación:
Efecto inmediato
Con ecualización potencial:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


