UNEX - Puente de ancho 230 mm Unex en U24X para canales 60x230 mm en U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 230 mm
Altura - 30 mm
Longitud de grapa - Separable
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73868-00
Ref.Sonepar
1264711
EAN
8428884047027
Anchura:
230 mm
Altura:
30 mm
Longitud de grapa:
Separable
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tipo de fijación:
Efecto inmediato
Con ecualización potencial:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


