UNEX - Puente de ancho 40 mm Unex en U24X para canales 30/40x40 mm en U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73860-00
Ref.Sonepar
1206133
EAN
8428884042794
Retiene y facilita el tendido de los cables en la canal. Asegura la fijación de la tapa en los casos más exigentes: resistencia a impacto, columnas montantes, montajes invertidos, montajes a intemperie, etc. La canal se suministra con un puente cada 0,5m, fijado en el lateral. De ser necesario, se pueden colocar más puentes a lo largo de la canal. Montaje rápido mediante simple presión sobre los laterales de la canal incluso, cuando los tabiques separadores están montados en la base de la canal. Compatible con las canales 40x60 en color blanco y en color gris.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX