UNEX - Puente de ancho 90 mm Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 90 mm

  • Longitud de grapa - Fijo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70094

Ref.Sonepar

21741

EAN

8428884002224

Altura:

90 mm

Longitud de grapa:

Fijo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Tipo de fijación:

Efecto inmediato

Con ecualización potencial:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Otros

Número RAL:

7030

Para retener los cables. La canal se suministra con un puente cada 0,5m. Material aislante. Facilidad de instalación.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX