UNEX - Remachadora longitud 120 mm Unex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de la clavija - 120 mm
Material - Acero
Con protección para las manos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1301
Ref.Sonepar
41686
EAN
8428884000114
Dimensión de la clavija:
120 mm
Material:
Acero
Con protección para las manos:
sí
Para la fijación de canales de cuadro con remaches plásticos. Aplicación remaches referencia 1303. L= 120mm.Fijación rápida y segura.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


