UNEX - Remachadora longitud 225 mm Unex - 1300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de la clavija - 225 mm
Material - Acero
Con protección para las manos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1300
Ref.Sonepar
21982
EAN
8428884000107
Dimensión de la clavija:
225 mm
Material:
Acero
Con protección para las manos:
sí
Para la fijación de canales de cuadro con remaches plásticos. Aplicación remaches referencias 1305, 1309 y 1318. L=225mm. Fijación rápida y segura.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


