UNEX - SOPORTE HORIZONTAL EPOXI P/66620/1 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 656 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66624
Ref.Sonepar
21671
EAN
8428884001791
Longitud:
656 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
133 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


