UNEX - SOPORTE HORIZONTAL PVC-M1 P/66150/1 U23X GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 215 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 109 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
66153
Ref.Sonepar
21618
EAN
8428884001067
Longitud:
215 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
109 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


