UNEX - SOPORTE VERTICAL PVC-M1 66400/1 66420/1 U23X GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 400 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
66405
Ref.Sonepar
39357
EAN
8428884001487
Longitud:
400 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


