UNEX - SOPORTE VERTICAL PVC-M1 P/66620/1 U23X GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 600 mm
Anchura - 103 mm
Altura - 75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...600 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66605
Ref.Sonepar
39849
EAN
8428884001746
Longitud:
600 mm
Anchura:
103 mm
Altura:
75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...600 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


