UNEX - Tabique de alto 30 mm Unex en U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 25 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Doble
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
73810
Ref.Sonepar
21952
EAN
8428884003948
Altura:
25 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Doble
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Otros
Número RAL:
7010
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


