UNEX - Tabique de alto 50 mm Unex en U24X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 50 mm
Tipo de fijación - Enchufable
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93820
Ref.Sonepar
22110
EAN
8428884007533
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
50 mm
Tipo de fijación:
Enchufable
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Número RAL:
7030
Color:
Gris
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


