UNEX - Tabique de alto 60 mm Unex en U43X sin halógenos - 73830-40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 53 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Doble
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73830-40
Ref.Sonepar
255014
EAN
8428884011691
Altura:
53 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Doble
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Otros
Número RAL:
9010
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


