UNEX - Tabique Unex en U43X sin halógenos sin halógenos de alto 50 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 50 mm
Tipo de fijación - Enchufable
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93820-40
Ref.Sonepar
82787
EAN
8428884024066
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
50 mm
Tipo de fijación:
Enchufable
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Número RAL:
9010
Color:
Blanco
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


