UNEX - Taco diámetro 4 mm Unex en U63X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 24 mm
Diámetro de taladro/broca - 4 mm
Profundidad de barreno - 21 mm
Adecuado para longitud de tornillo míninma - 21 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
25104
Ref.Sonepar
57233
EAN
8428884013923
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
24 mm
Diámetro de taladro/broca:
4 mm
Profundidad de barreno:
21 mm
Adecuado para longitud de tornillo míninma:
21 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...4 mm
Apto para tirafondo:
no
Con tornillo:
sí
Longitud de tornillo:
21 mm
Diámetro del tornillo:
4 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Negro
Con borde:
sí
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apropiado para hormigón celular:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apropiado para tablero de fibra/aglomerado:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Compatible con pladur:
sí
Apropiado para ladrillo macizo:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí
Compatible con madera:
sí
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Instalación pasante:
sí
Instalación embutida:
no
Instalación espaciada:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


