UNEX - TACO PARA CANAL U63X DIAMETRO 6MM POLIAMIDA 6 - 25106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Longitud - 42 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
25106
Ref.Sonepar
45680
EAN
8428884014685
Modelo:
Otros
Longitud:
42 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Apto para tirafondo:
no
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


