UNEX - TACO PRESION DISTD.U63X d.8mm PA 6 NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de unión de cable hasta - 7.6 mm
Tipo de fijación - Con pinza de inserción
Orificio de fijación - diámetro - 8 mm
Material - Plástico
Temperatura de trabajo - -40...60 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
1250
Ref.Sonepar
22113
EAN
8428884000046
Apto para anchura de unión de cable hasta:
7.6 mm
Tipo de fijación:
Con pinza de inserción
Orificio de fijación - diámetro:
8 mm
Material:
Plástico
Temperatura de trabajo:
-40...60 °C
Color:
Negro
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


