UNEX - Tapa estanca diámetro 140 mm Unex en acero inoxidable para caja de suelo

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52812

Ref.Sonepar

96661

EAN

8428884035550

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Para proteger las conexiones del agua. Permite la colocación de conexiones eléctricas y de comunicaciones dentro de la caja.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX