UNEX - TAPA FINAL PVC 72/73 PARA 73075 U24X BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73375-2
Ref.Sonepar
21875
EAN
8428884009100
Altura:
40 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


