UNEX - Tapa para placa de identificación 40x100 mm Unex en U48X sin halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Ninguno
Máximo ancho de etiqueta - 40 mm
Máxima longitud de etiqueta - 100 mm
Temperatura de superficie máxima - 90 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67011-CL
Ref.Sonepar
1276409
EAN
8428884055961
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Ninguno
Máximo ancho de etiqueta:
40 mm
Máxima longitud de etiqueta:
100 mm
Temperatura de superficie máxima:
90 °C
Con sistema ty-rap:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


