UNEX - Tornillo DIN 6921 M8x25 Unex en acero galvanizado clase 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60829-C6
Ref.Sonepar
938214
EAN
8428884050904
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Ángulo de avellanado:
0 °
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
25 mm
Longitud de la rosca:
25 mm
Rosca completa:
sí
Sistema de enroscado:
Parrilla de tornillos
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
20 mm
Altura del cabezal:
5 mm
Con reborde:
sí
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Color:
Zinc
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


