UNEX - TORNILLO INOXIDABLE M8x25 DIN 603

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud a la cara inferior - 25 mm

  • Con tuerca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66839

Ref.Sonepar

21688

EAN

8428884002033

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud a la cara inferior:

25 mm

Con tuerca:

Para unir piezas a la bandeja (M8 DIN 603 ISO 8677). En instalaciones sometidas a vibración deben emplearse tornillos metálicos con tuercas autoblocantes. Color: Gris. Seguridad, facilidad y rapidez de montaje.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX