UNEX - Tuerca raíl con muelle M8 Unex en AISI 316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Otros
Protección de la superficie del espesor de capa - 10 µm
Longitud - 33 mm
Anchura de la cabeza - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60710-A4
Ref.Sonepar
1040662
EAN
8428884049960
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Otros
Protección de la superficie del espesor de capa:
10 µm
Longitud:
33 mm
Anchura de la cabeza:
40 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Tipo de rosca:
Métrico
Con resorte:
sí
Con placa de apoyo:
no
Con placa de sujección:
sí
Con tuerca hexagonal:
no
Con extremo roscado:
no
Accesible mediante clic:
sí
Material montaje en click:
Plástico
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


