UNEX - UNEX - BANDEJA 66. Cubierta esquina 400 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Cambio de dirección - Horizontal
Anchura - 400 mm
Apto para conducto de cable - sí
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66415
Ref.Sonepar
21659
EAN
8428884001500
Codo (valor):
90°
Cambio de dirección:
Horizontal
Anchura:
400 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Punto de inflexión:
no
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


