UNEX - UNEX - BANDEJA 66. Soporte vertical 75 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 75 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 75...75 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
66075
Ref.Sonepar
21593
EAN
8428884000862
Longitud:
75 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
75...75 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


