UNEX - UNEX - CANAL 72/73. Marco para mecanismos 110 bl.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 290 mm
Longitud - 110 mm
Altura métrica de la apertura - 92 mm
Tipo de dispositivo - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73643-2
Ref.Sonepar
21905
EAN
8428884009292
Ancho de cobertura:
290 mm
Longitud:
110 mm
Altura métrica de la apertura:
92 mm
Tipo de dispositivo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Recubrimiento de junta:
sí
Con área para etiqueta:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


