UNEX - Unión entre tramos de alto 60 mm Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de los conductos de la instalación - 60 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73581-00

Ref.Sonepar

242923

EAN

8428884042848

Altura de los conductos de la instalación:

60 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Con ecualización potencial:

no

En las dimensiones 60x90, 60x110 y 60x150 se suministran 2 uniones pre-montadas en uno de los extremos de la canal. Estas piezas unen mecánicamente 2 tramos de canal garantizando su perfecta alineación, facilitando el montaje y la fijación de las bases sobre la superficie. Se monta frontalmente y a presión en cualquier tramo de la canal permitiendo unir longitudes diferentes de canal. Al utilizar la unión, la tapa queda alineada con los cortes de la base. Apta para montajes suspendidos, en paredes y techos. En el resto de las canales de altura 60, la unión no se suministra con la canal y para su montaje se necesita usar tornillos ref. 66809.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX