UNEX - Unión entre tramos Unex en U23X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 100...100 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 70 mm

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Modelo - Asimétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93550

Ref.Sonepar

22087

EAN

8428884007632

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

100...100 mm

Profundidad de conducto de pared:

70 mm

Tipo de fabricación:

Otros

Modelo:

Asimétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK08

Para unir mecánicamente trozos de canal. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado IK08.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX