UNEX - UNION ESQUINA PLANA 60 U23X GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66841

Ref.Sonepar

21689

EAN

8428884010731

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

75...400 mm

Longitud:

160 mm

Compatible con la integridad del circuito:

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Para realizar giros de 90º en las instalaciones de bandeja. Se compone de dos piezas (izquierda y derecha). Color: Gris. Material aislante. Garantizan estabilidad. Seguridad y rapidez de montaje como en la unión entre tramos.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX