UPONOR - Anillo Uponor Q&E con tope para tubo Pex 40 - 1045464
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Diámetro interior nominal - DN 32
Diámetro de tubería exterior - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1045464
Ref.Sonepar
224407
EAN
7321500048556
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 32
Diámetro de tubería exterior:
40 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Radio de curvatura mínimo:
220 mm
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


