UPONOR - Autofijación 240m Uponor Klett Comfort Pipe
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1087302
Ref.Sonepar
253197
EAN
6414905238248
Comfort Pipe PLUS es un tubo de la gama Uponor Klett y Klett Twinboard. El tubo, de 16mm de diámetro x 2mm de espesor, es suministrado en un rollo de 240 metros de longitud. Con una presión nominal de 6 bar. Comfort Pipe PLUS es un tubo de PEX-a de 5 capas, de color blanco, y cuenta con barrera antidifusión, capa de protección y cinta de autofijación. Apto para calefacción y refrigeración, cumple con la normativa UNE-EN-1264. Uponor Klett es un innovador sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración, con unión rápida y segura.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR