UPONOR - Cabezal expandidor batería M18 hembra 32mm Uponor Q&E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1057182
Ref.Sonepar
308637
EAN
4002395373826
Cabezal expandidor M18 Uponor Q&E H 32mm. Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 para accesorios Uponor Q&E Ø 16 - 32 mm. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 16 a 32 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR