UPONOR - Cabezal expandidor M18 VLD Uponor Q&E 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1085096
Ref.Sonepar
819061
EAN
4002395160891
Cabezal expandidor M18 VLD Uponor Q&E 50mm. Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 para accesorios Uponor Q&E Ø 40 - 75 mm. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 40 a 75 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Válida para uniones de 40 hasta 75 mm. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR