Fin de vida

UPONOR - CABEZAL EXPR.M18 VLD QUICK & EASY 40MM PRESTAMO - 1085095P

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - CABEZAL EXPR.M18 VLD QUICK & EASY 40MM PRESTAMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085095P

Ref.Sonepar

649005

EAN

4002395160884

Cabezal expandidor M18 VLD Uponor Q&E 40mm. Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 para accesorios Uponor Q&E Ø 40 - 75 mm. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 40 a 75 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Válida para uniones de 40 hasta 75 mm. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR