UPONOR - CAJA CONEXION C23 230V - 1047456

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - CAJA CONEXION C23 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047456

Ref.Sonepar

256659

EAN

6414905515073

Caja de conexión C23 230V para el control de 8 habitaciones y 16 actuadores. Incluye 2 relés para caldera y bomba. Con control a caldera y a bomba. Caja de control por cable para calefacción por suelo radiante. Nº de salidas para cabezales térmicos: 8. Nº máximo de cabezales por zona: 2. Tensión de trabajo 230V CA, 50 Hz. Potencia máxima: 3 W. Canales de ajuste automático nocturno: 2. Salida de relé sin tensión para colocación: 2 monopolares de 1 posición. Tensión nominal del relé de colocación: 230 V CA, 50 Hz. Corriente nominal del relé de colocación: 2 amperios inductiva. Alimentación eléctrica 230 V CA, 50 Hz. Temperatura ambiente max. 50ºC.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR