UPONOR - Caja de colector 700x730x80mm Uponor Vario IW sin marco ni puerta para instalación en pared acero galvanizado - 1093498

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Caja de colector 700x730x80mm Uponor Vario IW sin marco ni puerta para instalación en pared acero galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1093498

Ref.Sonepar

283547

EAN

8499161197193

Caja de colector Uponor Vario IW con unas dimensiones de 700x730x80mm. El accesorio de acero galvanizado está indicado para instalación en pared y no dispone ni de marco ni puerta. Cuenta con una profundidad de 80mm, extensible a 120mm. Asimismo, cuenta con una altura ajustable de 730-930mm. Los armarios Uponor Vario están diseñados para su uso como parte de la instalación de climatización radiante en edificios residenciales y comerciales. Debido a la flexibilidad, es posible integrar todos los componentes necesarios del sistema como colectores, grupos de impulsión, unidades de control, contadores de energía, válvulas y accesorios de conexión. Dependiendo de la situación lateral, los armarios pueden ajustarse bien en profundidad y/o altura.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR